Beli timbangan 5 kg digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  3. Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
    atribut:
    • LCD (cm): 6.5x2.5
    • Resolution (gram): 0.1
    • Power: 2 x AAA
    • Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
    • Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
    • Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
  4. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  5. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  6. PRESISI Digital Scale Bench Scales JEP Series (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp9.899.900

    PRESISI Digital Scale Bench Scales JEP Series (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Weighing Pan Dimensions (mm): 230x190mm
    • Dimensions (mm): 297x246x127
    • Weight Unit: kg/g/lb/oz/pcs
    • Rechargeable Battery: Yes
  7. GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp519.900

    GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan digital menggunakan baterai isi ulang (accu) sebagai media penyimpan listrik AC/DC charger. Ideal untuk digunakan di toko buah, supermarket, groceries, pasar basah, bagian penerimaan barang (GFS300).
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Voltage (V/Hz): 220/50 1P
  8. YHG Waterproof Valuation Scale
    Mulai

    Rp2.899.900

    YHG Waterproof Valuation Scale
    atribut:
    • Capacity (kg): 30
  9. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  10. CAMRY Timbangan Kue Digital
    Mulai

    Rp429.900

    CAMRY Timbangan Kue Digital
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 1
    • Display: LCD
    • Power: Battery AA x2
  11. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
    • Dimensions (mm): 200x145x29
    • Unit of Measure: g / lb / oz
    • Material: Besi dan Plastik ABS
  12. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  13. RS PRO Digital Scale Precision Balance Weighing (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.999.900

    RS PRO Digital Scale Precision Balance Weighing (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    RS PRO Portable Weighing ScalesIntroducing the range of RS PRO Portable Weighing Scales, ideal for quick and convenient weighing. These high precision scales offer 5 different weighing units, making this a versatile and flexible measurement device to have, while the lightweight design of it makes it easily portable to any surface required. The stainless steel and ABS housing of the weighing scales make it robust and durable, suitable for most environments like laboratories, schools and more.Applications:Weighing scales or scales are devices that can measure the weight of an item placed on it. They are precise measurement instruments that can be used to measure a range of items within different applications and environments, as long as it’s within the weighing capacity. Weighing scales can range in design from being ultra-compact and portable, easy to transport and store away, especially for weighing smaller items on the go, or can be larger and a more permanent fixture within the area it is being used it, generally for weighing larger, heavier items. Weighing scales are incredibly versatile and easy to use, which is why they can be most commonly found in:Schools or universitiesLaboratories or research facilitiesShopsAt homeManufacturing and industrial environments like factories, warehouses and more
    atribut:
    • Maximum Operating Temperature (°C): 40
    • Minimum Operating Temperature (°C): 0
    • Parts Counting: No
    • Scale Type: Precision Balance
    • Weighpan Length (mm): 150
    • Weighpan Width (mm): 147
  14. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  15. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  16. Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasak
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
    • Battery: 2 x AAA
    • Platform Dimensions (cm): 13 x 13
    • LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
    • Capacity (kg): 3
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
  17. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  18. KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera
    atribut:
    • Measurement Division (g): 5
    • Platform Size (cm): 35.5x23.5
    • Power Supply (V/Ah): Rechargeable Battery 4/4
    • Maximum Capacity (kg): 15
  19. AXLO Digital Scale (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp619.900

    AXLO Digital Scale (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital adalah produk baru canggih, sangat akurat dan memiliki banyak fungsi. Menggunakan Load Cell yang akurat, mikroprocessor, dobel 16 digit lampu indikator, penghitung berat, penghitung harga, auto-zero-tracking, set-zero, clear dan fungsi -fungsi lainnya.Anda bisa men set-up harga per kilogram barang sebelum menimbang dan timbangan digital ini akan secara otomatis menghitung harga yang harus dibayar oleh konsumen anda.Cocok untuk usaha buah, sayur & laundry, paketan, cargo dll.Timbangan dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dapat menghitung harga sekaligus (price computing)Body yang kuat dengan tatakan stainless steel dan adaptor Kapasitas 40 kg kg dan body tatakan yang lebar
    atribut:
    • Capacity (kg): 40
Daftar Harga timbangan 5 kg digital Terbaru October 2026
CAS Timbangan Portabel (Timbangan Analog Portabel)Rp2.099.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
SOJIKYO Mega Floor ScaleRp5.199.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan TimerRp84.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
PRESISI Digital Scale Bench Scales JEP Series (Timbangan Digital)Rp9.899.900
GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)Rp519.900
YHG Waterproof Valuation ScaleRp2.899.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait